BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 船舶艤装品
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 船体艤装品
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の スイベルベース
シートマウントベース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29235265
品番
C12586
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ製とステンレス製のシートマウントベースです
材質
ステンレス
内径(Φmm)
【センター穴】19.2
外径(Φmm)
【センター穴】32
サイズ(mm)
177×177
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29235265
C12586
63116718
30C0063
シートマウントベースSUS
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1個
¥
6,998
税込
¥
7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です