BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 船舶艤装品
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 船体艤装品
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の スイベルベース
シートマウントベース
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29235274
品番
C12587
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ製とステンレス製のシートマウントベースです
材質
アルミ
内径(Φmm)
【センター穴】19.2
外径(Φmm)
【センター穴】32
サイズ(mm)
177×177