BMベース BM-A3DB-100

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29235439 品番BM-A3DB-100
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

BMOフィッシングギア「極み」対応。
釣りスタイルに合わせてアタッチメントを選べる薄型ベース。
ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。
ビスでしっかりと固定することが可能です。
BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。

ベース寸法(mm)90×68×23 ねじ穴間隔(mm)68×36 ねじ穴(Φmm)6.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29235439
2023-12-19
用途:
ゴムボートに使用
農・林・水産業

ゴムボートで釣りをする際、竿縦ベースとして使い勝手が良い。

対象商品:
29235439
2023-12-11
用途:
ボートの竿受け取付に
電気・ガス・熱供給・水道業

プラスチックですが十分に使えます。琵琶湖でビワマス釣りに使用しています

対象商品:
29235439
2023-02-16
用途:
ボート釣り
製造業

強度がしっかりあり、確実に竿受けなどを固定できます。
船のあちこちに取り付けて、使用しています。

対象商品:
29235439
2019-05-31
用途:
フィッシング偽装
電気・ガス・熱供給・水道業

3個目の購入
しっかり固定できるので使い勝手がいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする