BM-A5CP-BS クランプベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29235536

クランプベース

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード29235536品番BM-A5CP-BS
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ワンタッチで設置完了アルミ製万力ベース
BMOフィッシングギア「極み」シリーズのアタッチメント対応
万力タイプのベースなので工具を使わずボートのブルワークなどに取付け、取り外しができます。
BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメントを装着してフィッシングスペースを自由にカスタムすることができます

材質【万力部】アルミ取付板厚(mm)~75材質(ソケット)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする