BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 釣具
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の ステップレール/ホルダー類
LEDデッキ取付ベースN
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
29235667
品番
BM-LEDB10-SET-BM
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
デッキベースを取付けておけば、ボタンを押してワンアクションでLEDライトの取付・取り外しが可能です。
360度角度調節も簡単。
M8、M10サイズの取付ネジ穴(LEDライト用)があります。
材質
樹脂
寸法(mm)
90×68
取付高(mm)
71
取付ボルトの呼び
M8/M10
ベース寸法(mm)
90×68×23
ねじ穴間隔(mm)
68×36
ねじ穴(Φmm)
6.2