BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 釣具
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の ステップレール/ホルダー類
3連ロッドホルダー(一体型)クランプベースセット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
29235719
品番
BM-RRH-CLF
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ネジでしっかり固定するBMベースが付属しており、ツールボックス(ドカット)のカスタムにぴったりのセットです。
ロックボタンで簡単にベースセットからホルダーを外すことが出来ます。
内径(Φmm)
【ロッドホルダー】45
寸法(幅W×高さH)(mm)
【ロッドホルダー】320×275
外径(Φmm)
【ロッドホルダー】50
ベース寸法(mm)
90×68×23
ねじ穴間隔(mm)
68×36
ねじ穴(Φmm)
6.2