IF3連ロッドホルダー(一体型)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード29235737 品番BM-RRH-SET-IF
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

インフレータブルボート用のベースが付属したセットです。
ラバーベース(竿掛けモールド)にかぶせてピンを差し込んでとめるだけで簡単に取付可能です。

仕様【付属ベース】IFベース 内径(Φmm)【ロッドホルダー】45 外径(Φmm)【ロッドホルダー】50 ホルダー寸法(mm)【ロッドホルダー】320×275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29235737
2023-05-19
用途:
ボートフィッシング
その他業種

価格が高いため購入するか迷ったが、製品はしっかりした造りであり船内が有効に使え満足しています。他のパーツと互換性があるので、今後パーツを購入しようと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする