BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 釣具
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の ステップレール/ホルダー類
フィッシュセンサーアームN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
29235834
品番
BM-PCL
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サイド・ワイドスキャン振動子に最適!
BMOフィッシングギア「極み」シリーズ対応のカスタムパーツ。
Φ19mmのアルミ製パーツと樹脂製パーツで構成されたスマートなフィッシュセンサーアームです。
仕様
【付属ベース】無し
材質
アルミ/樹脂
長さ(mm)
【振動子パイプ】850
パイプ径(Φmm)
19
注意
※走行時はセンサーアームを水面上に出して走行してください。
※走行時はセンサーアームを水面上に出して走行してください。