BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 釣具
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の ステップレール/ホルダー類
フィッシュセンサーアーム 万力タイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
材質
ステンレス/アルミ/樹脂
注文コード
29235859
品番
BM-PCL-SET-CP02
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
万力タイプのフィッシュセンサーアーム
パイプ長(mm)
【振動子】850
パイプ径(Φmm)
19
板厚(mm)
【万力対応】〜85
材質
ステンレス/アルミ/樹脂
仕様
【付属ベース】ステンクランプベース
注意
※走行時はセンサーアームを水面上に出して走行してください。
※走行時はセンサーアームを水面上に出して走行してください。