BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 釣具
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の ステップレール/ホルダー類
フィッシュセンサーアーム 縦スライダーベースセット(アルミレール対応/ワカサギ仕様)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
29235877
品番
BM-PCL-SET-RSB
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
縦スライダーベースセット(アルミレール対応/ワカサギ仕様)
仕様
【付属ベース】レールスライダーベース(縦型)
材質
アルミ/樹脂
パイプ径(Φmm)
19
アーム長さ(mm)
150
パイプ長(mm)
【振動子】850
注意
※走行時はセンサーアームを水面上に出して走行してください。
※走行時はセンサーアームを水面上に出して走行してください。