つりピタ/ビス固定ベース

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード29236105 品番BM-B5BB-B
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

しっかりビスで固定できる薄型でコンパクトなベースです。

付属品両面テープ/固定ねじ×2本 質量(g)【ベース】20 ねじピッチ(mm)48 寸法(縦×横×奥行)(mm)【ベース】40×64×18 ねじ穴(Φmm)6.5
注意
※本製品にはアタッチメント(ロッドホルダー・カップホルダーなど)が付属しておりません。
※用途に合わせてアタッチメントを別途ご用意ください。
※両面テープは仮止め用のため、完全には固定できません。
※必ずネジ止めしてください。
※本製品に付属している固定ネジはタッピングネジです。
※ツールBOX(ドカットなど)に取付ける場合は、ボルト・ナットなどを別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする