BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 釣具
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の ステップレール/ホルダー類
つりピタ/カップホルダー(ベース無し)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
29236157
品番
BM-B5-CP
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
つりピタシリーズ対応カップホルダーアタッチメント!
付属品
差し込みパーツ用ねじ2本
材質
樹脂
色
【ホルダー】ホワイト
種類
ベース無し
内径(Φmm)
71
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ホルダー】88×93×75
注意
※本製品には取付ベース(吸盤・ビス固定など)が付属しておりません。
※用途に合わせて取付ベースを別途ご用意ください。