BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 釣具
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の ステップレール/ホルダー類
つりピタ/カップホルダー(吸盤ベースセット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
29236193
品番
BM-B5QC-ST
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,407
販売価格(税別)
¥
2,188
バスケットに入れる
つりピタシリーズのカップホルダーと吸盤ベースのセット品です。
取付・取り外しが簡単なので、クーラーボックスや乗り合い船などベースをネジで固定できない場合などにピッタリです。
付属品
差し込みパーツ用ねじ2本
材質
樹脂
色
【ホルダー】ホワイト
質量(g)
【ベース】60
種類
吸盤ベースセット
奥行(mm)
【レバー上げた状態】60
内径(Φmm)
71
耐荷重(kg)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ホルダー】88×93×75
寸法(縦×横×奥行)(mm)
【ベース】75×29×60
注意
※取り付ける対象や使用環境によっては、充分に吸着できない場合があります。
※荷重値は平滑なアクリル板での吊り下げ耐荷重値です。(メーカー調べ)
※振動・衝撃を加えた荷重値ではありません。