BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 釣具
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の ステップレール/ホルダー類
つりピタ/フック(吸盤ベースセット)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
29236236
品番
BM-B5QF-ST
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
つりピタシリーズのフックと吸盤ベースのセット品です。
取付・取り外しが簡単なので、クーラーボックスや乗り合い船などベースをネジで固定できない場合などにピッタリです。
種類
吸盤ベースセット
材質
樹脂
耐荷重(kg)
【フック】5、【全体】6
色(フック)
白
寸法(縦×横×奥行)(mm)
【ベース】75×29×60
奥行(mm)
【レバー上げた状態】60
質量(g)
【ベース】60
注意
※取り付ける対象や使用環境によっては、充分に吸着できない場合があります。
※荷重値は平滑なアクリル板での吊り下げ耐荷重値です。(メーカー調べ)
※振動・衝撃を加えた荷重値ではありません。