BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 釣具
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の ステップレール/ホルダー類
つりピタ/フック(吸盤ベースセット)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
29236245
品番
BM-HOOKL-SET-Q
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
つりピタシリーズのフックと吸盤ベースのセット品です。
取付・取り外しが簡単なので、クーラーボックスや乗り合い船などベースをネジで固定できない場合などにピッタリです。
種類
吸盤ベースセット
耐荷重(kg)
【フック】5、【全体】6
寸法(縦×横×奥行)(mm)
【ベース】75×29×60
奥行(mm)
【レバー上げた状態】60
質量(g)
【ベース】60
材質(フック)
樹脂/SUS304
注意
※取り付ける対象や使用環境によっては、充分に吸着できない場合があります。
※荷重値は平滑なアクリル板での吊り下げ耐荷重値です。(メーカー調べ)
※振動・衝撃を加えた荷重値ではありません。