BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 釣具
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の ステップレール/ホルダー類
つりピタ/フック(Φ50RHクリップベースセット)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
29236254
品番
BM-B5-F-SET-CBASE
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
つりピタシリーズのフックとΦ50RHクリップベースのセット品です。
外径がΦ50mmのロッドホルダーに押し込んで、装着することができる、1〜6連ロッドホルダー用のカスタムアイテムです。
材質
樹脂
種類
Φ50RHクリップベースセット
耐荷重(kg)
【フック】5
適合径(Φmm)
【ベース取付】50
色(フック)
白