BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 釣具
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の ステップレール/ホルダー類
つりピタ/フック(Φ50RHクリップベースセット)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
29236263
品番
BM-HOOKL-SET-CBASE
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
つりピタシリーズのフックとΦ50RHクリップベースのセット品です。
外径がΦ50mmのロッドホルダーに押し込んで、装着することができる、1〜6連ロッドホルダー用のカスタムアイテムです。
種類
Φ50RHクリップベースセット
耐荷重(kg)
【フック】5
材質(フック)
樹脂/SUS304
適合径(Φmm)
【ベース取付】50