BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 釣具
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の ステップレール/ホルダー類
つりピタ/マルチアダプタ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
29236306
品番
BM-B5-MA
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
市販の小物入れが「つりピタ」のベースやレールに装着可能になる!
付属品
両面テープ
材質
樹脂
種類
ベース無し
ねじピッチ(mm)
48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【マルチアダプタ】64×22×28
ねじ穴(Φmm)
6.5
注意
※本製品には取付ベース(吸盤・ビス固定など)が付属しておりません。
※用途に合わせて取付ベースを別途ご用意ください。
※マルチアダプタに付属の両面テープは仮止め用のため、完全には固定できません。
※必ずネジ止めしてください。