曜日別特売
BM-B5-MA-SET-CBASE つりピタ/カップホルダー(Φ50RHクリップベースセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29236315

BM-B5-MA-SET-CBASE つりピタ/カップホルダー(Φ50RHクリップベースセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29236315
BM-B5-MA-SET-CBASE つりピタ/カップホルダー(Φ50RHクリップベースセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29236315
BM-B5-MA-SET-CBASE つりピタ/カップホルダー(Φ50RHクリップベースセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29236315

つりピタ/カップホルダー(Φ50RHクリップベースセット)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1セット付属品両面テープ注文コード29236315品番BM-B5-MA-SET-CBASE
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

つりピタシリーズのカップホルダー/マルチアダプタとΦ50RHクリップベースのセット品です。
外径がΦ50mmのロッドホルダーに押し込んで、装着することができる、1~6連ロッドホルダー用のカスタムアイテムです。

付属品両面テープ材質樹脂種類Φ50RHクリップベースセットねじピッチ(mm)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マルチアダプタ】64×22×28適合径(Φmm)【ベース取付】50ねじ穴(Φmm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする