BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 釣具
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の ステップレール/ホルダー類
つりピタ/マルチアダプタ(ビス固定ベースセット)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
29236324
品番
BM-B5BB-MA
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
つりピタシリーズのマルチアダプタとビス固定ベースのセット品です。
ボートやツールBOXの側面にネジで取付けたい場合にピッタリです。
付属品
両面テープ/固定ねじ×2本
材質
樹脂
質量(g)
【ベース】20
種類
ビス固定ベースセット
ねじピッチ(mm)
48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【マルチアダプタ】64×22×28
寸法(縦×横×奥行)(mm)
【ベース】40×64×18
ねじ穴(Φmm)
6.5
注意
※両面テープは仮止め用のため、完全には固定できません。
※必ずネジ止めしてください。
※本製品に付属している固定ネジはタッピングネジです。
※ツールBOX(ドカットなど)に取付ける場合は、ボルト・ナットなどを別途ご用意ください。
※マルチアダプタに付属の両面テープは仮止め用のため、完全には固定できません。必ずネジ止めしてください。