つりピタ/プライヤーホルダー(ベース無し)

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード29236403 品番BM-PLIH-100
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,307
販売価格(税別)
1,188

つりピタシリーズ対応プライヤーホルダーアタッチメント!

材質EVA/樹脂 質量(g)42 種類ベース無し 奥行(mm)53(突起含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×110×22
注意
※本製品には取付ベース(吸盤・ビス固定など)が付属しておりません。
※用途に合わせて取付ベースを別途ご用意ください。
※サイズの標記は差込み突起を含まない外寸です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29236403
2022-09-07
用途:
ボートの釣りが快適に!
サービス業

簡単に取り付けることができ、釣行時のプライヤーの置き場所ができ、釣りがとてもしやすくなりました!

2020-12-23
用途:
釣行
建設業・工事業

釣りピタレールにと思い購入。サイズもちょうど良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする