BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 釣具
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の ステップレール/ホルダー類
つりピタ/プライヤーホルダー(ビス固定ベースセット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
29236419
品番
BM-PLIH-SET-B
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
つりピタシリーズのプライヤーホルダーとビス固定ベースのセット品です。
ボートやツールBOXの側面にネジで取付けたい場合にピッタリです。
付属品
両面テープ/固定ねじ×2本
材質
EVA/樹脂
質量(g)
42、【ベース】20
種類
ビス固定ベースセット
奥行(mm)
53(突起含む)
ねじピッチ(mm)
48
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×110×22
寸法(縦×横×奥行)(mm)
【ベース】40×64×18
ねじ穴(Φmm)
6.5
注意
※サイズの標記は差込み突起を含まない外寸です。
※両面テープは仮止め用のため、完全には固定できません。必ずネジ止めしてください。
※本製品に付属している固定ネジはタッピングネジです。
※ツールBOX(ドカットなど)に取付ける場合は、ボルト・ナットなどを別途ご用意ください。