BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 釣具
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の ステップレール/ホルダー類
つりピタ/プライヤーホルダー(吸盤ベースセット)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
29236428
品番
BM-PLIH-SET-Q
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
つりピタシリーズのプライヤーホルダーと吸盤ベースのセット品です。
取付・取り外しが簡単なので、クーラーボックスや乗り合い船などベースをネジで固定できない場合などにピッタリです。
材質
EVA/樹脂
質量(g)
42、【ベース】60
種類
吸盤ベースセット
奥行(mm)
53(突起含む)、60(レバー上げた状態)
耐荷重(kg)
6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×110×22
寸法(縦×横×奥行)(mm)
【ベース】75×29×60
注意
※取り付ける対象や使用環境によっては、充分に吸着できない場合があります。
※荷重値は平滑なアクリル板での吊り下げ耐荷重値です。(メーカー調べ)
※振動・衝撃を加えた荷重値ではありません。