BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 船舶艤装品
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 船体艤装品
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の スイベルベース
クランプオンスイベルベース
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29236613
品番
C12565
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
FRPボートなどの凸部分にクランプして固定するタイプのスイベルベースです。
ボートを加工せずに使用でき、脱着も簡単にできるので便利です。
材質
スチール(ブラックペイント)
質量(kg)
2.3
取付可能寸法(mm)
215〜520
ねじ穴(Φmm)
8
間隔(mm)
【ビス】130〜148×130〜148