ステンレストローリングポスト(埋め込みタイプ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29236647 品番C12716
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

パイプ下部にトローリングロッド固定用のボルトが一本貫通してあり、ロッド及びリール部の位置固定に役立ちます。
ホルダー内に埋込まれたPVC製のロッドガードがロッドを保護します。
ロッドを差してない時は、キャップで蓋を閉めることが可能です。
トローリングロッドを斜めに立てられるようにホルダー部分が斜行しています。

長さ(mm)200 内径(Φmm)38 外径(Φmm)50.8 ねじ穴数3 ねじ穴(Φmm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする