曜日別特売
C12724 ステンレスロッドホルダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29236656

ステンレスロッドホルダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード29236656品番C12724
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

一般的な斜行している埋め込み型ロッドホルダーと異なり、船縁に対してホルダーが垂直になるように埋込むことが可能です。
パイプ下部にトローリングロッド固定用のピンが一本溶接してあり、ロッド及びリール部の位置固定に役立ちます。

長さ(mm)197内径(Φmm)42外径(Φmm)44ねじ穴数4ねじ穴(Φmm)5.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする