ボートフックテレスコピック

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29236787 品番MA004
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

約1.2〜2mで長さ調節可能なボートフック。
保管時には約1.2mとコンパクトなため、収納スペースも小さくすみます。
シャフト部分はアルミ製。
グリップとフック部分は高強度のプラスチック製です。

材質アルミ/プラスチック 長さ(mm)1180〜2040 パイプ径(Φmm)25/30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:307

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-10-01
用途:
着岸時に使用

第一印象としてはとても重い。伸ばした時はテコの応用で更に重くなり片手でグリップ部分だけを持って使う事は無理。その状態から先端にロープを引っ掛けてとなると至難の業。太く肉厚で長いのは良いが、結果には重くて使いづらい。その割に先端のプラ部分はかなりチープ。グリップ部分以外はツルツルの塗装なので濡れた手だと滑ります。実際に見て持ってから買うべきだった。通販はこれがあるから怖い。

対象商品:
29236787
2020-09-05
用途:
(監理)海からの目視時の操船補助
サービス業

金属部・樹脂部共画像で見るより相当質が良いし
しっかりしている。
(浮力があることをコメント欄に入れて欲しかった)

対象商品:
29236787
2020-12-10
用途:
船舶用

デザイン・お値段的に非常に満足しています。保護するのはありがたいのですが、送られてきた箱が大きく捨てるのが邪魔なので、もう少し小さくしても良いのでは?と思いました。

対象商品:
29236787
2019-06-20
用途:
船舶の離岸、着岸。
株式会社EIRE 様 (その他業種)

材質が上質です。アルミの軸も太くて頑丈。長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする