BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 釣具
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の ステップレール/ホルダー類
フィレテーブル(レール用)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
29236875
品番
MA104-2
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
小物を整理し易い収納スペース付きのテーブルです。
釣りエサ作りや釣った魚をその場で捌くときになどにご利用いただけます。
テーブルの縁に囲いがあるので、小物の滑落を防ぎます。
材質
高密度ポリプロピレン
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
【付属板ゴム】83×68×1.5
テーブル寸法(mm)
460×375
適合径(Φmm)
【取付可能レール】22・25