DAIM
DAIMの ネット・シート・マルチ
DAIMの ネット・シート・マルチ固定具
マルチウエイト(注水タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29237189
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
注水式のおもり。持ち運びができ、コンパクトに収納可能。
材質
PVC、AAS、エラストマー、PP
色
グリーン
容量(L)
10
規格
10L
寸法(幅W×高さH)(mm)
250×200