曜日別特売
- 鳥よけシート トゲロング DAIM 29237627

鳥よけシート トゲロング

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(3枚)注文コード29237627品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

鳥害対策に。長いトゲで鳥の侵入を防ぐ。

材質ポリプロピレン寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)334×80×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: 鳩ヨケ工事
建設業・工事業

ベランダとか屋上の壁立ち上がり部に鳩が止まって糞をしたりして不潔なので天端にこの商品を両面テープとボンド併用して取付しました。トゲの短い商品もありますがこの長い商品なら大丈夫です。以前から延べで100m以上使用しました。

2024-10-19
用途: 鳩除け
株式会社NDK製造業

完全にするためには沢山の物を必要とします。
防鳥ネットとの組み合わせが理想だと思います。

対象商品 : 29237627
2024-02-08
用途: 室外機のホース
有限会社玄武堂薬局医療・福祉・介護関連業

カラスがエアコンホースを食いちぎるので近寄らないようにセットしました 効果はあったようです

対象商品 : 29237627
2023-05-15
用途: ハト駆除
西洋エステート株式会社

ベランダの隙間に細いので設置ができて良かったです。ハトが来ないか試してみます。

対象商品 : 29237627
2021-07-15
用途: 猫よけ
製造業

しっかりしているし棘の長さも十分です。3枚セットでとてもお買い得で助かります!

2が参考にしています
対象商品 : 29237627
2021-10-22
用途: 塗装のお客様が鳩の糞害で困っている時

シャッターボックス上に取り付け今のところ
鳩が来なくなりました。
白っぽい物があれば美観を損ねなくて良いのですが

対象商品 : 29237627
2020-10-08
用途: 鳩による鳥害防止
株式会社北島コーポレーション建設業・工事業

シャッターボックス上部にハトが来る様になり困惑していましたので、
当商品をボックス壁面に取付けました。ビスで取付けましたが連結できれば
もっとスムーズに取付できたと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする