ALP-1SM-LC/SC-1M 単芯パッチコード(LC/SCコネクタ付) ALPSystems 29239745

ALP-1SM-LC/SC-1M 単芯パッチコード(LC/SCコネクタ付) ALPSystems 29239745
ALP-1SM-LC/SC-1M 単芯パッチコード(LC/SCコネクタ付) ALPSystems 29239745

単芯パッチコード(LC/SCコネクタ付)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(m)1
モードSM
黄色
内容量1本注文コード29239745品番ALP-1SM-LC/SC-1M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。

全長(m)1黄色径(Φmm)2モードSMRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29239745
2020-07-08
用途: 携帯小型測定器用

仕事でデシベル携帯測定器を毎日数か所、何度も持ち歩きます。ケーブル長が1mと短いので、収納、持ち運びが便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コネクタ付光コードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/286/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする