画像準備中

CLETOP-S リールタイプ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29240095 品番14110601
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取替テープの交換が簡単になりました。ワンプッシュ操作で、利き手に関係なく清掃ができます。
本体に帯電防止グレードの樹脂材を採用し、光コネクタへの塵やゴミの再付着を低減しています。

仕様【拭き取り回数】400回以上 質量(g)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×35×85 対応コネクタ単心コネクタ、多心コネクタ(ピン無し) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29240086
2022-03-16
用途:
単芯光ファイバーの端面クリーニング
サービス業

メーカーのサイトにある程度の商品説明が有りますので、参考にされるとよいと思います。種類があり単芯は2回で1セットのクリーニングができるタイプです。他のベンダーより安い価格でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コネクタ付光コードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/286/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする