NEOCLEAN-EZ ペンタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29240138 品番ATC-NE-EZ2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

簡単なプッシュ動作(クリック動作)で装置等のアダプタ内フェルール端面のクリーニングができるペン型のクリーナです。
特に小型な本体は、狭隙空間の光コネクタポート清掃が可能です。
アタッチメントを後端に装着すると、奥まった光コネクタポートも清掃できます。
付属のアタッチメントを先端に装着すれば、プラグのフェルール端面も簡単にクリーニングができます。

長さ(mm)本体:104、アタッチメント装着時:113、アタッチメント後端装着時:167 タイプ使い切り 対応コネクタSC/SC2/FC RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コネクタ付光コードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/286/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする