ALPSystems
ALPSystemsの 電線/ケーブル
ALPSystemsの 通信ケーブル
ALPSystemsの 光ファイバーケーブル
NEOCLEAN-M ペンタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29240165
品番
ATC-NE-M1
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
芯数
12、24
仕様
【標準清掃回数】600回以上
適合
【端面】フラットおよび8度斜め(ガイドピン有/無の両方)
タイプ
使い切り
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
本体:197×15×51、アタッチメント装着時:208×17×51
対応コネクタ
MPO、MTP(R)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表