ダイトロン
ダイトロンの 接続・省配線(制御機器)
ダイトロンの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ダイトロンの センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス
M8産業用コネクタハーネス(M8ストレート片端)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29240339
品番
DTFS-A804FN-01
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
センサ・アクチュエータ用 IP67に適合 高屈曲ケーブル ねじ式コネクタ(堅牢)
極数(P)
4
保護等級
IP67
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
3.1
絶縁抵抗(MΩ)
≧10
ケーブル長(m)
1
用途
センサをベースに産業用アプリケーションに対応