※KEW MATEシリーズ共通パッケージ

AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 交流電流60.00/120.0A、±2.0%rdg±5dgt(45〜65Hz) 注文コード29262049 品番KEWMATE 2012RA(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は交流電流・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

クランプ付ポケットサイズDMM実効値タイプ
新強化保護ブッシュ付き
オープンコアセンサでAC/DC電流測定が可能
被測定導体径Φ12mm(W38mm2まで対応)
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
DCAゼロ調整がワンタッチ
短絡防止の測定コードキャップ付(取り外し可)
ダイオード、キャパシタンス測定機能付
収納に便利なポケットサイズ
衝撃に強いホルスターケース
最小分解能AC/DC0.01A
先端ピン長18mm

抵抗(Ω)
600.0/6.000/60.00/600.0k/6.000/60.00MΩ、±1.0%rdg±5dgt(600Ω/6/60/600kΩ)
、±2.0%rdg±5dgt(6MΩ)
、±3.0%rdg±5dgt(60MΩ)
仕様
キャパシタンス:400.0nF/4.000/40.00μF
、±2.5%rdg±10dgt
周波数(Hz)
(電流)100/400
、±0.2%rdg±2dgt(100)
、±0.1%rdg±1dgt(400)
、(電圧)100/1000/10/100/300.0k
、±0.2%rdg±2dgt(100)
、±0.1%rdg±1dgt(1000/10/100/300.0k)
、(入力感度電流:6A以上
、電圧:6V以上[〜10k]/20V以上[10k〜300k])
適合規格
IEC 61010-1 CAT III 300V,CAT II 600V 汚染度2
、 IEC 61010-031,IEC 61010-2-032,IEC 61326
直流電圧(V)600.0m/6.000/60.00/600.0、(入力インピーダンス:10MΩ)、±1.0%rdg±3dgt 交流電圧(V)6.000/60.00/600.0(入力インピーダンス:約10MΩ)、±1.5%rdg±5dgt(45〜400Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×128×27 質量(g)約220(電池含む) 電源単4形乾電池R03(1.5V)×2 幅(mm)92 奥行(mm)27 高さ(mm)128 付属品単4形乾電池R03(1.5V)×2,取扱説明書 使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2(連続使用可能時間)、DCV:約150時間、ACA:約25時間(オートパワーセーブ約15分) 交流電流60.00/120.0A、±2.0%rdg±5dgt(45〜65Hz) ダイオードテスト2V ±3.0%rdg±5dgt 開放電圧:約2.7V 導通35±25Ω以下でブザー鳴動35±25Ω以下でブザー鳴動 被測定導体径最大Φ12mm(W38mm2まで対応) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×92×27 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※WEBからの発注のみとなります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29262049 KEWMATE 2012RA(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ付) 58127589 KEWMATE2012RA(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器 AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器 1セット 28,980 税込31,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84410113
2024-01-31
用途:
聞きメンテ使用時
株式会社one starサービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

何年も前から使用しています
引き続き使いたいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
84410113
2021-10-27
用途:
分電盤電圧測定
電気・ガス・熱供給・水道業

コンパクトすぎ
普通のデジタルテスターの方が使いやすい
簡易的しようは、問題なし

1人が参考にしています
対象商品:
84410113
2020-07-25
用途:
電気設備のメンテナンス作業時
建設業・工事業

クランプメーター機能付きのテスターは、とても使い勝手が良かったので後継機を購入しました。
低圧分電盤の電流測定にオープンコアセンサの小さなクランプは、差込むだけでとても使い勝手が良く、大変便利です。また、クランプコードとテスターコードの長さも、このぐらいの長さで不便を感じません。尚、使用電池がコンビニとかで直ぐに手に入る一般的な単4電池なのは、直ぐに購入できると思うと安心感があり良いのではないかと思います。
以前から気になるのが、測定コード収納時の最後に挟み込むのがチョット手間が掛かるなと思ってて、「挟む」じゃなく「入れる」などの方向で収納が素早くなる方向で改良が進めば嬉しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
84410113
2018-10-01
用途:
メンテナンス工具として
有限会社ラムス 様

クランプ部等、もう少しコードが長ければ使い勝手が良いのだけれども。あと、バックライトがあれば便利かなと思いますが、性能的にはまずまずです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする