アルミボルトクリッパーショートハンドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29266169 品番AL-230
参考基準価格(税別)¥6,850 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

業界上位の最軽量290g!
全長230mmの最小表示サイズ!
極太カラビナフックΦ12mm対応。
ハンドルは軽量で作業性や耐久性に優れています。
軽量のため高所作業にも適しています。
刃は選び抜かれた材質を鍛造ししなやかな仕上がりです。
対象とする切断材は軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。

全長(mm)230 質量(kg)0.29 最大切断能力(Φmm)【HRB80】4 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーとワイヤカッターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/365/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boltclipper_howtouse/
2023-02-09

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする