切り傷は消毒液を塗って絆創膏を貼るのが普通と思っていたのが、水洗い後このパッドを貼って応急処置ができるのは良い。
手荒れのひどい人の為に購入しました。とても助かっています。手の皮が薄くなってそこに貼るととても治りが良いので嬉しいです。
傷に密着するので、使用していても痛みも無く
まあまあ、剥がれにくく便利です。
いわゆる 純正でなくっても端っこから効果のあるカットして使えるハイドロ系保護剤。コスパはよいので 化膿を気にせず毎日付け替えれます。お勧め
値段が安かったので今回試しにこちらを購入してみました。傷の治り具合は遜色なく感じますが、ややはがれやすいようです。縁が薄くなっていないのでよく動かす場所や擦れる場所は縁から捲れてきてしまいます(今回は足の裏に使用しました)。使う場所によってはコスパいいのでおすすめしますが、はがれやすい場所には長く貼り続けられないのでハイドロコロイド絆創膏の効果が発揮できない気がします。
安いのに品質が良い。
やや深めの切り傷に、化膿を防ぐために抗生物質軟膏 (ゲンタマイシン軟膏) を塗った上で、この絆創膏を貼りました。
痛みもすぐ和らぎ、経過も良好です。
リーズナブルで、使い勝手が良くて使ってます。
この手の商品は、消耗品なので、安いのは助かります。
バイクのオイル交換しようと暖機していた際に、熱く焼けたエキパイで3cm×2cmほど1度程度の火傷をしました。
過去の経験でいけば、1週間〜10日ぐらい痛みを伴ったままグジュグジュ治らないのに、コイツ貼ったら即時痛みは無くなり、4日目には皮膚巻いて治ってました。
創傷の状態によっては使わない方がいいこともあるようですが、効果をしっかり実感したのは初めて。スゴいですねー。