YPSテック
YPSテックの その他測量用品
土のう作成補助器具
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
29266284
品番
トンサポ H=950β
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
頑丈コンパクトでらくらく運用。
作業員が安全に仕事ができる。
作業効率スピードアップ。
簡単な組立・安全な方法でなるべく早く土嚢を作りたい!
そんなお悩みを解決します。
仕様
投入可能土砂量:〜2tまで
寸法(mm)
上面:810×810、下面:1410×1410
質量(kg)
本体:約28、付属品込:約37.2
高さ(mm)
950
羽根枚数
3枚
仕上
【本体】KSGメッキ、【羽根】紛体塗装
注意
※土嚢袋は別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません