DHC(健康食品)
DHC(健康食品)の サプリメント・プロテイン
DHC(健康食品)の サプリメント
DHC 20日セラミドモイスチャ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20粒)
注文コード
29266519
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,068
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
成分
1粒総重量405mgあたり/米由来グルコシルセラミド:3.5mg、コラーゲンププチド:60mg、ビタミンC:15mg、ビタミンE(d-α-トコフェロール):13.0mg、葉酸:200μg、ビタミンB12:60.0μg
質量(g)
12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×150×7
一日あたりの目安量
1粒