- ファイバークランチ ハマダコンフェクト 29266923

ファイバークランチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(9袋) 注文コード29266923 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥130

カカオウエハースにクッキークランチ入りのバニラクリームをサンドしたウエハースです。1本当たりカルシウム100mg&鉄1mg配合、難消化性デキストリン配合

用途忙しい毎日の食事代わりや、スポーツ・勉強時・小腹が空いた時に 賞味期限製造日から1年 原材料小麦粉、植物油脂、ブドウ糖、砂糖、クッキークランチ、脱脂粉乳、難消化性デキストリン、ココアパウダー、乳糖、小麦全粒粉、卵、食塩、澱粉/卵殻Ca、乳化剤(大豆由来)、香料、膨張剤、ピロリン酸鉄、酸味料 アレルギー卵、乳、小麦、大豆 香味バニラ 栄養成分3本(13.8g)当たり/エネルギー:65kcal、食塩相当量:0.05g、たんぱく質:0.9g、カルシウム:300mg、脂質:3.5g、鉄:3mg、炭水化物:8.1g、糖質:7.0g、食物繊維:1.1g
注意
※一日当たりの摂取目安量:一日当たり3本を目安にお召し上がりください。一日当たりの摂取目安量:一日当たり3本を目安にお召し上がりください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29266923
2019-01-04
用途:
家事で昼食取れない時
医療・福祉・介護関連業

手軽に食べられて美味しくてなおかつ栄養があるのはとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする