110-47A-5W81B NC750/700 X/S S/O R77Jサイクロン カーボンエンド 政府認証 ヨシムラ 29268969

NC750/700 X/S S/O R77Jサイクロン カーボンエンド 政府認証

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29268969 品番110-47A-5W81B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥88,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

R-77Jは、車両デザインを更にスタイリッシュにする為に取付け角度にも留意。
性能面では低回転域でのアクセルレスポンスを向上させながら、高回転域ではノーマルを凌駕。
かつ6250rpm付近にピークパワーの山を作ることにより、Revリミットが近づいていることをわかりやすくしました。
また、ホンダの開発スタッフが拘ったエンジンの心地よい鼓動感に加えて、適度な音量でありながらもツインエンジンらしい低音で歯切れの良いエキゾーストサウンドを奏でます。
重量はSTDの約70%と軽量に仕上がっておりますので、軽快なライディングを可能とします。

適合メーカーホンダ(HONDA) 質量(kg)2.5 タイプSTBC(チタンブルーカバー/カーボンエンドタイプ) 騒音値(dB)近接排気騒音:88(3125rpm):NC700X/S・87(3125rpm):NC750X/S、加速走行騒音:79:NC700X/S・78:NC750X/S 車輌型式EBL-RC61(NC700S)、EBL-RC63(NC700X)、EBL-RC70(NC750S)、EBL-RC72(NC750X) エンジン型式RC61E、RC70E
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする