110-38A-5E50 YZF-R1/R1M(15-) Slip-On R-11サイクロン EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ 29269048

YZF-R1/R1M(15-) Slip-On R-11サイクロン EXPORT SPEC 政府認証

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29269048 品番110-38A-5E50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥88,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

2015年フルモデルチェンジを果たしたYZF-R1/R1M用 Slip-On R-11サイクロンは、R1/R1Mが持つ潜在能力を引き出します。
低回転域はノーマルの特性を活かしながら、中〜高回転域でノーマルを上回る出力の向上を達成。
またR-11サイクロンとクロスプレーンエンジンが奏でる独特のエキゾーストノートは、ライダーのレーシングマインドを刺激します。

適合メーカーヤマハ 質量(kg)2.28 タイプSS(ステンレスカバー) 騒音値(dB)近接排気騒音:94(6000rpm)、加速走行騒音:80 車輌型式RN39N (YZF-R1)/RN40N (YZF-R1M) エンジン型式N527E
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする