110-519-5E50 GSX-R1000L2〜 Slip-On R-11 EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ 29269206

GSX-R1000L2〜 Slip-On R-11 EXPORT SPEC 政府認証

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29269206 品番110-519-5E50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥88,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

「SUZUKI GSX-R1000(12-:カナダ仕様)」に、Slip-On R-11サイクロン EXPORT SPEC 政府認証が登場。
R-11は、鈴鹿8耐を始めとする国内外のレースに実践投入して開発。レーシングフィールドから誕生したサイクロンです。
重量に関しては、STDに比べ約25%の軽量化を達成(STD:2.4kg→R-11 チタンカバー:1.8kg)。
性能は、ノーマルが持つ低回転域の特性を生かしながら、中〜高回転域においてノーマルを上回る出力を発揮。
軽量化・マスの集中・バンク角の確保・空力性能の向上等スポーツ性能とデザインを両立することにより、GSX-R1000を更にレーシーに仕立てます。

適合メーカースズキ(SUZUKI) 質量(kg)2 タイプSS(ステンレスカバー) 騒音値(dB)近接排気騒音:94(5500rpm)、加速走行騒音:82 車輌型式GT78A/B(カナダ仕様) エンジン型式T717
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする