110-380-5151 MT-09/ABS・TRACER・XSR900 機械曲 R77S Caエンド EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ 29269583

MT-09/ABS・TRACER・XSR900 機械曲 R77S Caエンド EXPORT SPEC 政府認証

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード29269583品番110-380-5151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥145,000

R-77JサイクロンをダウンサイジングしたR-77Sサイクロンは、変形四角の断面でオリジナリティーを持ち、カーボンのエンドキャップを装着することにより、スポーティかつ迫力のあるデザインに仕上がっています。
重量はSTDマフラーと比べ約27%の軽量化に成功。性能面ではほぼ全域にわたってSTDを上回り、走行シチュエーションを選ばない出力特性を実現させています。
低回転域で3気筒エンジンの独特の鼓動感を効かせつつ、中から高回転域では張りのある歯切れの良いサウンドを実現。軽量化による相乗効果によってライディングの楽しさを高めます。
EXPORT SPEC
このEXPORT SPECは、海外の拘ったユーザーのリクエストを反映する事により、性能を重視しつつ職人的なTig(溶接)の焼け色や加工跡はオリジナルのまま仕上げています。素材に高耐久ステンレスを使用することによりヨシムラ独自のデザイン・スタイルを実現させながらもコストパフォーマンスにも優れた価格を実現させました。

適合メーカーヤマハ質量(kg)6.4タイプSSC(ステンレスカバー/カーボンエンドタイプ)騒音値(dB)近接排気騒音:93(4500rpm)、加速走行騒音:82車輌型式EBL-RN34J:MT-09/ABS、EBL-RN36J:MT-09 TRACER、EBL-RN46J:XSR900エンジン型式N703E
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする