ZRX1200DAEG 09- S/Oサイクロン LEPTOS 政府認証

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29269617 品番110-284-5480
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

新しく生まれ変わったZRX1200 DAEG用 Slip-Onサイクロンシリーズは、ロングタイプのサイレンサーで低音を効かした重厚感のある音を実現。
ロングツーリングでも疲れにくい、心地よいサウンドに仕上がっています。重量においても最大58%(SC)の軽量化を実現。
性能はSlip-Onながら低〜中回転域でノーマルが持つ性能を活かしながら、高回転域ではノーマルを上回ります。

適合メーカーカワサキ(KAWASAKI) 質量(kg)2.7 タイプST(チタンカバー) 騒音値(dB)近接排気騒音:91(4000rpm)、加速走行騒音:79 車輌型式EBL-ZRT20D エンジン型式ZRT20AE
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする