110-41E-8120 CB1300SF(08-)/SB(08-13)機械曲 R77Sチタン LEPTOS 政府認証 ’08-’13取付時センサーボスブラインドキット必要 ヨシムラ 29269915

CB1300SF(08-)/SB(08-13)機械曲 R77Sチタン LEPTOS 政府認証 ’08-’13取付時センサーボスブラインドキット必要

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29269915 品番110-41E-8120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥189,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

LEPTOSシリーズサイクロン 細く長くデザインされたサイレンサーをアップにレイアウト。
専用センタースタンドストッパー付属。
パイプにチタンSeries9を採用。重量はSTD比で半分以下(チタンカバー:約53%の軽量化)を実現し、取り回し及び走りの軽快さが向上。
ビックバイクらしい迫力ある音質を実現しながら最大約9馬力の出力向上を達成。
新型車両(CB1300SF '14〜) に採用されたO2センサーも取付可能。

適合メーカーホンダ(HONDA) 質量(kg)5.7 タイプTMC(メタルマジックカバー/カーボンエンドタイプ) 騒音値(dB)近接排気騒音:93(3500rpm)、加速走行騒音:82 車輌型式EBL-SC54 エンジン型式SC54E
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする