110-41C-8250 CB1300SB(14-) 機械曲チタンサイクロン LEPTOS 政府認証 ヨシムラ 29270143

CB1300SB(14-) 機械曲チタンサイクロン LEPTOS 政府認証

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29270143 品番110-41C-8250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥158,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

LEPTOSシリーズサイクロン 細く長くデザインされたサイレンサーをアップにレイアウト。
性能はもちろん音質も考慮した集合部の効果もあり、4気筒ビックバイクらしい重厚なサウンドを実現。
スポーティなレイアウトに拘り、タンデムオフセットプレートセットを使用。
新デザインのスプリングフック採用。専用センタースタンドストッパー付属。
パイプにチタンSeries9を採用。重量はSTD比で半分以下(チタンカバー:約53%の軽量化)を実現し、取り回し及び走りの軽快さが向上。
新型車両('14〜)に採用されたO2センサーも取付可能。

適合メーカーホンダ(HONDA) 質量(kg)5.7 タイプTS(ステンレスカバー) 騒音値(dB)近接排気騒音:92(3500rpm)、加速走行騒音:81 車輌型式EBL-SC54 エンジン型式SC54E
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする