110-284-8150 ZRX1200S/R/DAEG 機械曲R77Sチタンサイクロン LEPTOS 政府認証 ヨシムラ 29270283

ZRX1200S/R/DAEG 機械曲R77Sチタンサイクロン LEPTOS 政府認証

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29270283 品番110-284-8150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥171,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

LEPTOSシリーズサイクロン 細く長くデザインされたサイレンサーをスタイリッシュにレイアウト。
性能はもちろん音質も考慮した集合部の効果もあり、厚みを持った4気筒ビックバイクらしいサウンドを実現。
旧モデルのサイレンサーの設計を見直し、中回転域から高回転域にかけてノーマルを大きく上回る性能を発揮。
パイプにSeries9を採用し、重量はSTD比で半分以下。取り回し及び運動性能が向上。(R-77Sサイクロン チタンカバー:63%の軽量化)
Fire Spec仕様有。

適合メーカーカワサキ(KAWASAKI) 質量(kg)5.6 タイプTSC(ステンレスカバー/カーボンエンドタイプ) 騒音値(dB)近接排気騒音:91(3750rpm):ZRX1200R/S(-'08)・91(4000rpm):ZRX1200DAEG('09-)、加速走行騒音:82:ZRX1200R/S(-'08)・79:ZRX1200DAEG('09-) 車輌型式BC-ZRT20A:ZRX1200R/S(-08)、EBL-ZRT20D:ZRX1200DAEG(09-) エンジン型式ZRT20AE
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする