110-313-8180B XJR1300(07-) 機械曲R77Sチタンサイクロン LEPTOS 政府認証 ヨシムラ 29270475

XJR1300(07-) 機械曲R77Sチタンサイクロン LEPTOS 政府認証

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29270475 品番110-313-8180B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥191,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

LEPTOSシリーズサイクロン 細く長くデザインされたサイレンサーをアップにレイアウト。
サイレンサー角度に拘りタンデムステップブラケットを付属。スポーティなレイアウトを実現。
性能はもちろん音質も考慮した集合部の効果もあり、4気筒ビックバイクらしい重厚なサウンドを実現。
低回転域でトルクをアップさせることにより乗りやすさを向上。高回転域ではノーマルを凌駕する性能を発揮。
重量はSTD比で半分以下。取り回し及び走りの軽快さが向上。
(R-77Sサイクロン チタンカバー:51%の軽量化)
Fire Spec 仕様有。

適合メーカーヤマハ 質量(kg)7.3 タイプTTBC(チタンブルーカバー/カーボンエンドタイプ) 騒音値(dB)近接排気騒音:94(4000rpm)、加速走行騒音:78 車輌型式EBL-RP17J エンジン型式P514E
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする